Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472282
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427182
EAN/GTIN:
     4002395239238
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler
Kompakter und kraftvoller Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
Extrem handlich: nur 165 mm Länge – kann auch dort eingesetzt werden, wo ein Hammer nicht nutzbar ist
100 Nägel (3,4 x 90 mm) pro Akkuladung
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
12
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Nagellänge:
90
Gewicht ohne Akkupack:
1,42
Gewicht inkl. Akku:
1,6
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,6 kg
Hersteller:
Milwaukee
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,16*
€ 102,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,94*
€ 103,27*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 91,03*
€ 105,21*
€ 5,95*
ab € 90,94*
€ 105,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 107,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.