Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p456879 Herst.-Nr.: 83107 EAN/GTIN: 9004853831072 |
| |
|
| | |
| Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fein- und Mittelblech aus Stahl, Edelstahl und Aluminium konzipiert.Sie ermöglichen die kontrollierte Fertigung von Blechbiegeradien und die Herstellung von Halbfertigprodukten wie Rohre, Rohrstutzen und -säulen, Rinnen und Halbschalen, Behältermäntel, Lüftungsleitungen und Rundisolierungen. Erweiterte Möglichkeiten Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung für konische Werkstücke und mit Drahteinlegerillen für Rund- und Federstahldraht ausgestattet. AS manuell Die manuell betätigten AS-Modelle sind ideal für die Einzelteil- und Kleinserienverarbeitung geeignet und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Verstellbare Ober- und Unterwalzen erleichtern den Blecheinzug. Der Einrollgrad wird schrittweise mittels einer zustellbaren Hinterwalze eingestellt. Einsatzbeispiele - Spenglereien- Lüftungsbau- Behälterbau- Isolierbetriebe- Fassadenbau- Rohrleitungsbau- Installateure- Schlossereien- Karosseriebau- KFZ-Werkstätten- Maschinenbau- Lehrwerkstätten Serienausstattung - Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Gusseisen- Qualitäts-Stahlwalzen mit sehr hoher Zugfestigkeit- Konus-Biegeeinrichtung für kegelförmige Werkstücke- Drahteinlegerillen auf Unter- und Hinterwalze- Betriebsanleitung / CE Sonderzubehör Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit - Optimales Handling
- Einmannbedienung
- Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
- Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELMAG | Höhe: | 1230 mm | Breite: | 840 mm | Länge: | 2865 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Manuelle, Rundbiegemaschine,, AS, 1550x2,2, mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.250,28* | € 3.334,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.266,61* | € 3.350,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.300,68* | € 3.384,89* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 3.372,92* | € 3.457,42* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.441,00* | € 3.525,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|