Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG JEPSON Premium DRY-CUTTER - SET-AKTION:, 1 Stk. JEPSON'Premium', DRY-CUTTER 9430 inkl. HM-Sägblatt 305mm, 60 Zähne, Art. Nr. 78300, 1 Stk. HM-Er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG JEPSON Premium DRY-CUTTER - SET-AKTION:, 1 Stk. JEPSON'Premium', DRY-CUTTER 9430 inkl. HM-Sägblatt 305mm, 60 Zähne, Art. Nr. 78300, 1 Stk. HM-Er
ELMAG JEPSON Premium DRY-CUTTER - SET-AKTION:, 1 Stk. JEPSON'Premium', DRY-CUTTER 9430 inkl. HM-Sägblatt 305mm, 60 Zähne, Art. Nr. 78300, 1 Stk. HM-Er
ELMAG JEPSON Premium DRY-CUTTER - SET-AKTION:, 1 Stk. JEPSON'Premium', DRY-CUTTER 9430 inkl. HM-Sägblatt 305mm, 60 Zähne, Art. Nr. 78300, 1 Stk. HM-Er
Artikel-Nr.:
     5417B-p456455
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78302
EAN/GTIN:
     9004853783029
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
elmag metallkreissäge
kaltkreissäge
Echt cooles Design. Jeder Handgriff ist logisch und sitzt. Dry Cutter ermöglichen den kühlmittelfreien Zuschnitt von Rohren und Profilen aus Stahl, INOX/NIRO/Edelstahl, NE-Metallen sowie Kunst- und Verbundwerkstoffen. Indoor in der Werkstatt oder Montageabteilung und Outdoor bei Serviceeinsätzen.- Bewährte Dry-Cutter-Technologie für den perfekten, schnellen, nahezu gratfreien Schnitt.- Hochbeständiges Sägeblatt für effizienten, nahezu funkenfreien Schnitt - fünffach nachschleifbar- Mindestens fünfmal schneller als Kleinbandsägen- Optimale Schnittführung und sicheres Handling: Ergo-Handgriff mit Sicherheitsverriegelung- Einfache Sägeblattmontage: mit Spindelfixierung- Geprüfte Sicherheit: große Sägeblattabdeckung, selbstschließender Sägeblattschutz, Sicherheitsverriegelung, CE-konform- Ideale Mitnahmegeräte mit Transportsicherung- Einzelmodelle als Aktions-Sets erhältlich- Montageständer als Sonderzubehör erhältlich

Premium Dry Cutter 9430

Hochleistungs-Cutter mit kräftigem Antrieb (2.200 W) und großem Hartmetall-Sägeblatt 60Z/305 mm, Schnittbereich bis 160x85 mm.

AKTIONS-SET

- JEPSON Dry Cutter Serienausstattung- JEPSON HM-Sägeblatt 305x2,2x25,4 mm, 60 Zähne

Serienausstattung

- JEPSON Dry Cutter- JEPSON HM-Sägeblatt 305x2,2x25,4 mm, 60 Zähne- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- JEPSON Spannsystem THINFIX- JEPSON Spannsystem Dünnwandprofile- JEPSON Montageständer Premium Dry Cutter

  • Premium Dry Cutter 9430
  • Patentiertes Spannsystem mit Schaltfunktion für Schieben - Drehen - Spannen
  • Präziser Gehrungsschnitt: Einstellhebel 0-45°
  • Praktisch und sauber: mit ausziehbarer Spänelade
  • Genaue Schnitttiefe: mit Tiefenanschlag
  • Langlebig: robuste Druckguss-Konstruktion
  • Transportgewicht nur 23 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
1400 U/min
Hersteller:
ELMAG
Sägeblattbohrung:
25,4 mm
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Leistungsaufnahme:
2000 W
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, JEPSON, Premium, DRY-CUTTER, -, SET-AKTION:,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,46*
€ 1.104,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,71*
€ 1.108,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.064,73*
€ 1.143,40*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,88*
€ 1.164,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,40*
€ 1.360,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,73*
€ 1.343,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,42*
€ 1.307,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,17*
€ 1.283,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,73*
€ 1.267,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.