Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia), STM 610/400, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia), STM 610/400, 400 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia), STM 610/400, 400 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia), STM 610/400, 400 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia), STM 610/400, 400 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia), STM 610/400, 400 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia), STM 610/400, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     5417B-p455251
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61337
EAN/GTIN:
     9004853613371
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
Die beeindruckende Steintrennmaschine STM 610/400 verdient aufgrund ihrer Robustheit, ihres perfekten Handlings und nicht zuletzt aufgrundeines sehr guten Preis-/Leistungsverhältnisses eine nähere Betrachtung.Sie schneidet einfach alles: Fliesen, Waschbetonplatten, Pflastersteine,Marmor und Granit, Ziegel, Klinker, Kusntstein...Ideal für Bauunternehmen, Gartenbaubetreibe und Plattenleger.

  • Profi-Details: Arretierbarer Federspanner für Rückstellung in zwei Sattellagern
  • Vollverzinkte, ausziehbare Wasserwanne für leichte Reinigung
  • Wasserpumpe S1
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Starker Antriebsmotor 3 kW / 400 V
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Lange Lebensdauer: Rolltisch-Stahllaufrollen über Wasser
  • Präzise: Justierbarer Längsanschlag, Messskala
  • Unübertroffene Schneideinheit für sehr große Schnitttiefe im Umkehrschnitt.
  • Inklusive segmentierte Diamantscheibe für universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Nennleistung:
3 kW
Spannung:
400 V
Höhe:
1650 mm
Breite:
610 mm
Abmessungen:
115x61x165
Länge:
1150 mm
Schnittleistung Tiefe/Länge:
140 / 610 mm
Diamanttrennscheiben-Ø::
400
Scheiben-Bohrung:
25,4 mm
Scheiben-Ø:
400 mm
Gewicht:
80 kg
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
400 mm
Hersteller:
ELMAG
Leistungsaufnahme:
3000 W
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, elmag steintrennmaschine, diamant steintrenner, ELMAG, (inkl., Dia),, STM, 610/400,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.626,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,14*
€ 2.106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,41*
€ 2.086,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,56*
€ 2.017,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,35*
€ 1.977,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,94*
€ 1.936,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.