Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 85-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p455218
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61276
EAN/GTIN:
     9004853612763
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
Die ELMAG® PRIME Brückensägen eignen sich hervorragend für den individuellen Einsatz auf der Baustelle, und sind somit ein MUSS für jeden Profi.Die großen Schnittdimensionen ermöglichen ein nahezu unbegrenztes Arbeiten. Die optional erhältlichen Features können je nach Anwendungund Bedarf mitgeliefert werden, und erhöhen somit die Effizienz und sparen Kosten.Als transportierbare Baustellengeräte mit starkem 2,2 kW Antriebsmotor trennen PRIME Produkte spielend Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Natursteine und Betonblöcke bis zu Schnitttiefen von 110 mm (180 mm im Umkehrschnitt).

Sonderzubehör

- Zusatztisch- Längsanschlag- Handradvorschub- Motor 2,2 kW 400 V- 2-Radsatz komplett- Laserschnittanzeige

  • Inklusive segmentierte Diamantscheibe für universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Höhe:
1350 mm
Winkel:
0 - 45
Breite:
770 mm
Abmessungen:
158x77x135
Länge:
1580 mm
Schnittleistung Tiefe/Länge:
110 / 850 mm
Diamanttrennscheiben-Ø::
350
Scheiben-Bohrung:
25,4 mm
Scheiben-Ø:
350 mm
Nennleistung:
2,2 kW
Gewicht:
80 kg
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Hersteller:
ELMAG
Leistungsaufnahme:
2200 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.645,84*
€ 1.766,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.664,38*
€ 1.775,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.710,34*
€ 1.834,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,34*
€ 2.182,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,90*
€ 2.164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,51*
€ 2.102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,22*
€ 2.066,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,34*
€ 2.035,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.