Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set
ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set
ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set
ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set
ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set
ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set
ELMAG Steintrennmaschine ELITE 80-D SET, Set
Artikel-Nr.:
     5417B-p455211
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61216
EAN/GTIN:
     9004853612169
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
Die ELITE-Modelle eignen sich sehr gut für den exakten Zuschnitt von Granit-, Marmor- oder Natursteinplatten, sind aber aufgrund ihrer robusten Bauweise auch für den normalen Baustelleneinsatz gut geeignet - in der Grundausstattung mit 230 Volt oder 400 Volt Drehstrommotor.

Sonderzubehör

- 2-Radsatz komplett- Laserschnittanzeige

  • Inklusive segmentierte Diamantscheibe für universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Höhe:
710 mm
Winkel:
0 - 45
Breite:
810 mm
Abmessungen:
118x81x71
Länge:
1180 mm
Schnittleistung Tiefe/Länge:
110 / 800 mm
Diamanttrennscheiben-Ø::
350
Scheiben-Bohrung:
25,4 mm
Scheiben-Ø:
350 mm
Nennleistung:
2,2 kW
Gewicht:
68 kg
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Hersteller:
ELMAG
Leistungsaufnahme:
2200 W
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, elmag steintrennmaschine, diamant steintrenner, ELMAG, ELITE, 80-D, SET,, Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.489,03*
€ 1.626,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.493,86*
€ 1.626,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.504,58*
€ 1.634,06*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.528,46*
€ 1.657,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,18*
€ 1.935,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,76*
€ 1.916,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,12*
€ 1.851,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,77*
€ 1.812,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,86*
€ 1.777,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.