Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX mid Gr. UK 12.0 / EU 47 schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX mid Gr. UK 12.0 / EU 47 schwarz/orange
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX mid Gr. UK 12.0 / EU 47 schwarz/orange
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX mid Gr. UK 12.0 / EU 47 schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4530358
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330060
EAN/GTIN:
     4044465384936
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX ist der perfekte Schuh für alle, die in ihrer Freizeit gerne spontan und flexibel sind: Egal, ob Du den Tag mit einem Spaziergang über feuchten Waldboden beginnst oder im Gebirge ausklingen lässt – der BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX ist ein echter Alleskönner. Sein geringes Gewicht, eine rutschfeste Sohle und hochwertige Qualität „Made in Europe“ garantieren hohen Tragekomfort und sicheren Tritt auf unzähligen Abenteuern.Obermaterial: Der Materialmix aus Mikrofaser und Textil ist atmungsaktiv, damit immer frische Luft an die Füße kommt.Innenfutter: Die GORE-TEX® Extended Membrane ist wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Ein abriebfester Futterstoff bietet höchsten Klimakomfort, insbesondere für den flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.Einlage: Die Einlage ist komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Eine separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.Sohle: Die Sohle besteht aus eine speziellen Gummimischung für lange Lebensdauer. Sie ist kraftstoff- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend.Anti Slip: Die griffige Sohle mit ausgeprägtem Profil sorgt für sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain, auch bei Kälte.Zwischensohle: Die elastische Zwei-Schichten- Zwischensohle aus PU ist leicht und dämpfend. Eine Stabilisierungszone sorgt für optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht, um Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen zu transportieren – für ein angenehmes Fußklima.Dynaframe: Das HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material umfasst den Mittelfußbereich und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß zusätzlich.HAIX® Vario Wide Fit System: Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) kann separat bestellt werden."}
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
Haix
Größen:
UK 12.0
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Größe:
47
Farbe:
schwarz/orange
Material:
Mikrofaser/Textil
Ausführung:
Stiefel
Sicherheitsklasse:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 103,52*
€ 134,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,25*
€ 135,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 145,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.