| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4362478 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784946919 |
| |
|
| | |
| Einteilungsmaterial für Schubladen-Innenmaß 500 x 450 mm • Individuell nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm einteilbar, beginnend ab 75 mm • Inklusive Distanzschienen 3 Kleinteilekästen 150x150 mm 24 Kleinteilekästen 75x75 mm Inkl. Distanzschienen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Forum | Tiefe: | 100 | Breite: | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,43* | € 58,43* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,14* | € 58,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,46* | € 62,90* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,58* | € 64,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|