| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-917292 Herst.-Nr.: FORU6E100KT01 EAN/GTIN: 4317784946919 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900090162, Einteilungsmaterial für Schubladen-Innenmaß 500x450 mm Dieses Einteilungsmaterial lässt sich individuell nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm einteilen, beginnend ab 75 mm. Zu den Schubladeneinteilungssortimenten gehören Muldenplatten, Metalleinteilungen und Kleinteilekästen. 3 Kleinteilekästen150x150 mm 24 Kleinteilekästen 75x75 mm Inkl. Distanzschienen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Typ: | Kleinteilekästen | Blendenhöhe: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784946919 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORUM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,73* | € 59,55* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,47* | € 59,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,55* | € 60,40* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,84* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|