Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex Schweißer Latzhose robust flammhemmend Gr. 110 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitex Schweißer Latzhose robust flammhemmend Gr. 110 kornblau
Qualitex Schweißer Latzhose robust flammhemmend Gr. 110 kornblau
Qualitex Schweißer Latzhose robust flammhemmend Gr. 110 kornblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p431515
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046987021030
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Qualitex Schweißer Latzhose robust

Ausführung:
  • Brustlatz mit innen aufgesetzter Latztasche
  • 2 in die Naht eingearbeitete Seitentaschen
  • Maßstabtasche rechts mit seitlichem Einschub
  • rechts 2-fach verstellbarer Bund mit innen liegenden Knöpfen
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger mit Sicherheitsschnalle
  • Hosenschlitz geknöpft
  • alle Nähte sind rot gesteppt
Material: 
100% Diagonal-Baumwollköper, flammhemmend ausgerüstet, zertifiziert nach DIN EN 470-1, DIN EN 531

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
bis 60 Grad wschbar, nicht bleichen, bügeln Stufe 3, reinigen möglich, nicht Trockner geeignet
Gewicht:
370 g/m²
Form:
lang
Material:
100% Baumwolle
Hersteller:
Qualitex
Farbe:
kornblau
Größe:
110
Ausführung:
Schweißerhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,75*
€ 51,85*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 58,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.