| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p428157 Herst.-Nr.: 3500512061B682100XXL EAN/GTIN: 5414729020570 |
| |
|
| | |
| HULST Zweifarbige Weste
Ausführung:- verstellbarer Bund mit Druckknopfverschluss
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Reißverschluss innen für die Veredelung
- Rückendehnfalte verlängerter Rücken
- 2 große vordere Taschen mit seitlicher Öffnung und Werkzeugfächern auf der Oberseite
- Handwärmer
- 2 Brusttaschen
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Handytasche
- Stiftefach Innentasche
- reflektierende Biese
- Fleece Futter
- 2-fache Kappnähte
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Dassy | Form: | ärmellos | Gewicht: | 245 g/m² | Saison: | Sommer | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | dunkelblau/kornblau | Größe: | 2XL | Ausführung: | Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacken, Berufsjacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl, Dassy, ärmellose, Jacke, Hulst, Gr., 2XL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,90* | € 43,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 32,98* | € 43,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,11* | € 46,40* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,80* | € 56,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|