| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p427563 Herst.-Nr.: 2006692061B61410034 EAN/GTIN: 5414729056647 |
| |
|
| | |
| Dassy Hose Boston Damen
Ausführung: - 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Schenkeltaschen
- Werkzeugfach
- Stiftefach
- Zollstocktasche
- Handytasche
- verstellbare Cordura®-Kniepolstertaschen
- verstellbare Rückenelastik
- elastischer Bund an der Seite
- gerader Schnitt
- normaler Bund
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (5 cm zusätzlich)
- Stretch-Einsätze an der Seite
- Jeansknopf und Reißverschluss
- nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
Material: - PESCO 61
- 65% Polyester/35% Baumwolle, +/- 245 g/m²
- Verstärkung: Nylon Cordura®
Weitere Informationen: | | Qualität / Gewebe: | Pesco 61 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (schonender Prozess) / industriell waschbar | Gewebe: | leicht | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Dassy | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 245 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | weiß/grau | Größe: | 34 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, berufshose, Dassy-Hose Boston 245 g/m² Gr. 34 weiß/grau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,80* | € 40,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,09* | € 41,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,98* | € 41,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|