| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p427366 Herst.-Nr.: 2004262061B65710064 EAN/GTIN: 5414729031507 |
| |
|
| | |
| BOSTON Zweifarbige Bundhose mit Kniepolstertaschen
Ausführung:- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche rechts mit Werkzeug und Stiftfächern
- Zollstocktasche
- Handytasche
- extra Tasche für Geldbeutel
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
Hinweis: Der Zusatz Minus bzw. Plus bei den Größen steht für Kurz- bzw. Langgrößen! Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Pesco 61: 245 g/m² / Pesco 64: 300 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Gewebe: | leicht | Internetfarbe: | beige | Hersteller: | Dassy | Form: | lang | Gewicht: | 245 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | khaki/schwarz | Größe: | 64 | Qualität / Gewebe: | Pesco 61, +/- 245 g/m² | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,18* | € 38,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,41* | € 39,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,12* | € 41,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,45* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|