Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p423966 Herst.-Nr.: 4628-250 EAN/GTIN: 4000146004067 |
| |
|
| | |
| Wasserpumpenzange 250 mm VDE Projahn Made in Germany- Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900
- Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C
- Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Ergonomische Griffstellung und -form für optimale Kraftübertragung
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
- Optimaler Drehpunkt bei geringem Kraftaufwand
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet für eine lange Standzeit
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Spannweite: | 50 mm | Hersteller: | Projahn | Typ: | Wasserpumpenzange | Länge: | 250 mm | Norm: | DIN ISO 8976 / DIN EN 60900 / IEC 900 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,82* | € 35,38* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,42* | € 35,67* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,35* | € 35,78* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,48* | € 38,74* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,94* | € 40,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|