Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Allround Bit Box 22-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 1/4" Allround Bit Box 22-tlg.
Projahn 1/4" Allround Bit Box 22-tlg.
Projahn 1/4" Allround Bit Box 22-tlg.
Projahn 1/4" Allround Bit Box 22-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p423709
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4085
EAN/GTIN:
     4000146040850
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
1/4" Allround Bit Box 22tlg
  • Allround-Bit-Box mit Bits und Steckschlüssel-Bit-Einsätzen
  • In bruchsicherer Metall-Box
  • Leichte Entnahme der Werkzeuge durch Schaumeinlage
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten

Inhalt:
3 Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 5,5 - 6,5
2 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2
3 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 3
8 Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 8 - 40
4 Steckschlüssel-Bit-Einsätze 6,3 [1/4"] 7 - 11 mm
1 Magnethalter 6,3 [1/4"]
1 Bit Adapter 6,3 1/4" x 6,3 1/4"
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Anzahl der Teile:
22
Hersteller:
Projahn
Verpackung:
Kunststoff-Box
L mm:
22
Größe:
1/4"
Gewicht:
280
Weitere Suchbegriffe: bit-satz projahn, bit satz, Projahn, 1/4", Allround, Bit, Box, 22-tlg.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,84*
€ 33,27*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 39,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.