Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p423684 Herst.-Nr.: 4288 EAN/GTIN: 4000146042885 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4" XS Mini Bit Ratsche umschaltbar- Hochstabile, langlebige Mini-Bit-Knarre
- Hoch belastbar bis 75 Nm
- Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Schnelles Umschalten durch ergonomische Ein-Hand-Bedienung
- Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
- Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff
- Mit Schnellspannfutter und Schnelllöseknopf für ein feste Arretierung des Bits und einfachen Bitwechsel
Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Oberflächenausführung: | verchromt und matt satiniert | Abtriebsgröße: | 1/4 | Anzahl der Zähne: | 72 | Hersteller: | Projahn | Gesamtlänge: | 86 | Norm: | DIN 3126 / ISO 1173 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Projahn, 1/4", XS, Mini, Bit, Ratsche |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 12,76* | € 18,09* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,26* | € 18,09* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 12,87* | € 18,14* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 13,24* | € 18,30* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 13,23* | € 18,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|