Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" markierter Bit Phillips Nr. 1. 3er Pack L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" markierter Bit Phillips Nr 1. 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll PH1 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
1/4" markierter Bit Phillips Nr 1. 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll PH1 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     5417B-p423107
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1801-03
EAN/GTIN:
     4000146014905
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" markierter Bit Phillips Nr 1. 3er Pack L75 mm
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
1
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Klingenlänge:
75
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
L:
50 mm
Größe:
Nr. 1
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (phillips), Projahn, 1/4", markierter, Bit, Phillips, Nr.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 3,47*
€ 5,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 6,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,20*
€ 6,13*
3 Tage
41
15
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,29*
4 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.