Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll markierter Bit L75 mm Phillips Nr 1 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" markierter Bit Phillips Nr 1. 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll PH1 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
1/4" markierter Bit Phillips Nr 1. 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll PH1 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1801-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1801-03
EAN/GTIN:
     4000146014905
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll markierter Bit L75 mm Phillips Nr 1 3er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (phillips), 1/4, Zoll, markierter, Bit, L75, mm, Phillips, Nr, 1 3er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 3,47*
€ 5,11*
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 6,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,20*
€ 6,13*
2 Tage
41
15
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,29*
Lager 1498
41
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.