Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p423040 Herst.-Nr.: 4411 EAN/GTIN: 4000146044117 |
| |
|
| | |
| Doppelgabelschlüssel Set 11tlg 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm- Umfangreicher, 11-teiliger Doppelgabelschlüssel-Satz von 6 bis 32 mm
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
- Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
- In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche
Inhalt:6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm Weitere Informationen: | | Verpackung: | Rolltasche | Material: | Stahl | Norm: | DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 11 | Hersteller: | Projahn | Größen / Sizes: | 6x7-30x32 mm | Teile / Pieces: | 11 | Oberflächenausführung: | verchromt & matt satiniert | Min. Schlüsselweite: | 6 x 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,45* | € 66,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,70* | € 66,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 52,31* | € 66,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,24* | € 68,16* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,37* | € 73,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|