Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Pfeifenkopfschlüssel m.Bohrung 12kt x 6kt 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Pfeifenkopfschlüssel m.Bohrung 12kt x 6kt 9 mm
Projahn Pfeifenkopfschlüssel m.Bohrung 12kt x 6kt 9 mm
Projahn Pfeifenkopfschlüssel m.Bohrung 12kt x 6kt 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423006
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2588-09
EAN/GTIN:
     4000146258095
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel m.Bohrung 12kt x 6kt 9 mm
  • Ideal für Stehbolzen und tiefliegende Muttern
  • Kurze Seite gebohrt zum Einstecken von Drehstiften
  • Kurze Seite mit 12-kant Steckschlüssel-Einsatz
  • Lange Seite mit 6-kant Steckschlüssel-Einsatz
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Schlüsselweite:
9
Größe / Size:
9 mm
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Hersteller:
Projahn
Weitere Suchbegriffe: Projahn, m.Bohrung 12kt, x, 6kt, 9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 16,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 16,31*
3 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,44*
4 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 11,62*
€ 16,53*
1 Tag
20
1
€ 6,45*
ab € 13,30*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.