Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420359
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4853150
EAN/GTIN:
     4000146485354
Suchbegriffe:
Dachdeckerbohrer
Hohlprofilbohrer
projahn hohlprofilbohrer
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,3 x 150 mm
Der Profi für Hohlprofile
  • Die kurze Spirale verringert die Möglichkeit eines Verkantens im Material
  • Der Kreuzanschliff erlaubt geringen Bohrdruck und punktgenaues Bohren
  • Der lange Zylinderschaft sorgt für eine erhöhte Bruchsicherheit
  • Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen, Aluminium, Messing und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Projahn
Durchmesser:
5,3
Norm:
DIN 1412 C
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
150
Weitere Suchbegriffe: Projahn, HSS-G, 5,3, x, 150
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,06*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,09*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,96*
€ 4,24*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,31*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.