Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420162
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     356165
EAN/GTIN:
     4000146356654
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm
  • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
  • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang
  • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker
  • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub
  • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zylinderschaftdurchmesser:
10
Nenndurchmesser:
16,5
Aufnahme:
Zylinderschaft
Hersteller:
Projahn
Schaftdurchmesser:
10
Durchmesser:
16,5
Norm:
DIN 335 C
Werkstoff:
HSS-Co
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
60
Weitere Suchbegriffe: Projahn, Kegelsenker, HSS-Co, 90°, dreischneidig 16,5, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 23,02*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 23,23*
4 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,74*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.