Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Projahn Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Artikel-Nr.:
     5417B-p417438
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     81565
EAN/GTIN:
     4000146815656
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hohlbohrkrone 65mm sds plus
Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer
Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer
  • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
  • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone
  • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm
  • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
  • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre
  • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Innengewinde
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
50
Durchmesser:
65
Ausführung:
Schlagbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone sds-plus, hammerbohrkrone, Projahn, 65, mm, für leichte, Hämmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,08*
€ 58,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,13*
€ 58,88*
3 Tage
13
€ 5,45*
ab € 46,01*
€ 59,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 60,70*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 64,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.