Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-81565 Herst.-Nr.: 81565 EAN/GTIN: 4000146815656 |
| |
|
| | |
| Hammerbohrkrone 65 mm fuer leichte HaemmerHammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer - Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
- Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone
- Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm
- Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
- Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre
- Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Ø: | Ø mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,08* | € 58,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,13* | € 58,88* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 46,01* | € 59,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,89* | € 60,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,16* | € 64,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|