Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn ProForm Einlage leer f. Gripzangen/Rollgabelschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn ProForm Einlage leer f. Gripzangen/Rollgabelschl.
Projahn ProForm Einlage leer f. Gripzangen/Rollgabelschl.
Projahn ProForm Einlage leer f. Gripzangen/Rollgabelschl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p415966
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-17E
EAN/GTIN:
     4000146590171
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Blech-Gripzange
ProForm Einlage leer f. Gripzangen/Rollgabelschl.
  • 4-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit Rollgabelschlüsseln, Gripzange und Klemmzange
  • Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
  • Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
  • Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
  • Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
  • 1/3 Einlagenmodul passend für alle Projahn-Werkstattwagen

Inhalt:
1 Rollgabelschlüssel DIN 3117 (A) 200 mm [8"] (2408)
1 Rollgabelschlüssel DIN 3117 (A) 300 mm [12"] (2412)
1 Gripzange 250 mm [10"] (4556-250)
1 Langbeck Klemmzange 150 mm [6"] (4557-150)
Weitere Informationen:
Modell:
weitere
Hersteller:
Projahn
Tiefe:
35 mm
Ausführung:
für Gripzangen/Rollgabelschllüssel
Grundpreis:
Nein
Verwendung:
für Werkstattwagen
Anwendung:
für Werkstattwagen
Höhe:
35 mm
Breite:
186 mm
Länge:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Gripzange, Universalgripzange, Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen einlagen projahn, werkstattwagen einlagen, rollgabelschlüssel 200mm, Projahn, ProForm, Einlage, leer, f. Gripzangen/Rollgabelschl.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,47*
€ 25,87*
5 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 19,21*
€ 26,10*
4 Tage
11
3
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,99*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.