| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-17E Herst.-Nr.: 5999-17E EAN/GTIN: 4000146590171 |
| |
|
| | |
| ProForm Einlage leer f. Gripzangen/Rollgabelschl.- 4-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit Rollgabelschlüsseln, Gripzange und Klemmzange
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:1 Rollgabelschlüssel DIN 3117 (A) 200 mm [8"] (2408) 1 Rollgabelschlüssel DIN 3117 (A) 300 mm [12"] (2412) 1 Gripzange 250 mm [10"] (4556-250) 1 Langbeck Klemmzange 150 mm [6"] (4557-150) Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 4 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |