Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4157415 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150432233 |
| |
|
| | |
| - Includes 7 pieces L-key set, for hexagon offset screwdrivers, in metric sizes
- Phosphate finish surface treatment provides outstanding surface protection
- High quality impact resistant folder
- Allows many different working positions
- Positive stop at 270° for maximum leverage
- Higher accuracy in the tip
- Suitable for working at height
- Permanent Kevlar textile wire loop maintains user ergonomics and full functionality
- Colour plates with maximum weight for a rigth matching with the lanyard
- According to DROPS best practices
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 153 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße: | 1,5 - 6 | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz ergo, fangleine, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Bahco, Stiftschlüssel, Satz, für, Innensechskantschrauben, metrisch,, phosphatiert, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,17* | € 46,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,92* | € 46,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,46* | € 52,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|