Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4157030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150472178 |
| |
|
|  |  |
 | - Hochglanzpoliert
- Hochleistungsschnellstahl
- 100 % verschiebbar
- Normen: ISO 3315/1174, DIN 3122/3123/3120 und UNE 16512
Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bahco, 1/2",, 283, mm,, hochglanz, |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,31* | € 44,53* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 31,87* | € 44,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|