Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge, 111 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154619
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900441
EAN/GTIN:
     4059952535876
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580419 Lochsäge in zähen Materialien - Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst.
Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne.
Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft.
Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig.
Jeder mit der Bosch Carbide Technology hergestellte Zahn hat eine optimale Qualität des härtesten Metalls.
Er wird sechsmal lasergeschweißt und geschliffen, um die perfekte Schnittform zu erzielen.
Dies macht die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ideal für schwere Aufgaben und Allround-Arbeiten: Neben Holz und Metall kann die Lochsäge auch gut für Edelstahl, Ziegelstein, weiche Fliesen und verstärkte Kunststoffe eingesetzt werden.
Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen - Jeder mit der Bosch Carbide Technology hergestellte Zahn hat eine optimale Qualität des härtesten Metalls.
Er wird sechsmal lasergeschweißt und geschliffen, um die perfekte Schnittform zu erzielen.
Dies macht die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ideal für schwere Aufgaben und Allround-Arbeiten: Neben Holz und Metall kann die Lochsäge auch gut für Edelstahl, Ziegelstein, weiche Fliesen und verstärkte Kunststoffe eingesetzt werden.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
594
Ausführung:
Lochsäge
Werkstoff:
Carbide
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
max. Schnitttiefe:
60
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
228,4
Durchmesser:
111
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Bosch, EXPERT, Tough, Material, Lochsäge,, 111
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,68*
€ 47,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,68*
€ 47,13*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,17*
€ 48,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,89*
€ 48,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,79*
€ 50,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 14,00*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,42*
Sonstiges
Bosch
2608900530
ab € 6,87*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Sonstiges
Bosch
2608900529
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.