| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p404965 Herst.-Nr.: 4084900551295 EAN/GTIN: 4084900551295 |
| |
|
| | |
| Reifen-/Universalkreide
Rund, papiert, für die Beschriftung von trockenen und nassen Reifen, markiert zusätzlich auf nahezu allen Untergründen, auch öliges oder rostiges Metall. Weitere Informationen: | | Kreidenlänge: | 120 | Kreidenform: | rund | Gespitzt: | Ja | Feuerfest: | Nein | Abriebfest: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Inhalt: | 12 | Wasserfest: | Nein | Anwendung: | Für die Beschriftung von trockenen und nassen Reifen. Markiert zusätzlich auf nahezu allen Untergründen, auch öliges oder rostiges Metall | Hersteller: | LYRA | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schreibfarbe: | weiß | Papiert: | Ja | Kreiden-Ø: | 12 | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, lyra försterkreide, fettsignierkreide, försterkreide weiss, Reifen-/Universalkreide, Universalkreide, Reifen-/, Kreide, Beschriftung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 8,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,12* | € 8,96* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 8,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,14* | € 8,98* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,85* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paar (ab € 5,85* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|