| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p404834 Herst.-Nr.: 70667 EAN/GTIN: 4004625706671 |
| |
|
| | |
| Eckventil-Wasserwaagen-Satz ROCHECK Zum genauen vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen. Im Stahlblechtragekasten, eine Normabstands-Wasserwaage 300 mm mit Horizontal- und Vertikal-Libelle, unzerbrechlich, für Normabstände 97 - 120 - 150 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm, zwei Eckventil-Wasserwaagen 200 mm mit Horizontal- und Kopf-Libelle, eine Seite mit 12,7 mm (1/2")-Außengewinde, ein Gliedermaßstab 2 m. Weitere Informationen: | | Skala: | Nein | Anwendung: | Zum vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen | Hersteller: | Rothenberger | Magnet: | Nein | Lieferumfang: | Eine Normabstands-Wasserwaage 300 mm mit Horizontal- und Vertikal-Libelle für Normabstände 97–120–150–153–160–170–200–210 mm, zwei Eckventil-Wasserwaagen 200 mm mit Horizontal- und Kopf-Libelle, eine Seite mit 12,7 mm (1/2")-Außengewinde, ein Gliederma... | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Neigungsmesser: | Nein | Messflächen gefräst: | Nein | Libellen-Lupeneffekt: | Nein | Durchgriff: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Laser: | Nein | Mit Magnet: | Nein | Endkappen: | Nein | ausziehbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 119,79* | € 139,92* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,86* | € 141,25* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,48* | € 143,45* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,46* | € 144,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,61* | € 146,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|