| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-792254 Herst.-Nr.: 70667 EAN/GTIN: 4004625706671 |
| |
|
| | |
| Eckventil-Wasserwaagen-Satz ROCHECK • Zum genauen vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen Lieferung: Im Stahlblechkasten. Inhalt: 1 Normabstands-Wasserwaage mit Horizontal- und Vertikal-Libelle, 300 mm, für Normabstände 97 – 120 – 150 – 153 – 160 – 170 – 200 – 210 mm 2 Eckventil-Wasserwaage mit Horizontal- und Kopf-Libelle, 200 mm, eine Seite mit 12,7 mm (1/2")-Außengewinde 1 Gliedermaßstab 2 m Weitere Informationen: | | Anzahl: | 4-teilig | Markenname: | ROTHENBERGER | Herstellername: | Rothenberger Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 70667 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserwaage, 4004625706671, Eckventilwasserwaage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 122,80* | € 143,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,63* | € 143,95* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,48* | € 144,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,12* | € 149,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,75* | € 151,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|