Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNUM Spaltkeil gedreht schwarz 2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGNUM Spaltkeil gedreht schwarz 2000g
WAGNUM Spaltkeil gedreht schwarz 2000g
WAGNUM Spaltkeil gedreht schwarz 2000g
Artikel-Nr.:
     5417B-p404674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     701.5U200W001
EAN/GTIN:
     4015877121204
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Stahl-Spaltkeil Nr. 120.5D20

Aus C 45-Stahl, geschmiedet, mit Führungsrille. Gedrehte Ausführung mit hoher Spreiz- und Spaltwirkung.
Sicherheitshinweis: Stahlkeile nur mit Hartholz- oder Kunststoffhämmern eintreiben, um Absplitterungen zu vermeiden.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenbeschaffenheit Vorderseite:
gerillt
Oberflächenbeschaffenheit Rückseite:
gerillt
Gedreht:
Ja
Hohl:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
max. Hubhöhe:
55
Gewicht:
2000
Material:
Stahl
Breite:
70
Länge:
220
Weitere Suchbegriffe: WAGNUM, Spaltkeil, gedreht, schwarz, 2000g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,88*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,23*
5 Tage
16
1
€ 7,60*
ab € 8,60*
€ 12,25*
3 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 8,60*
€ 12,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.