Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm Gesichtsschutzschild benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm Gesichtsschutzschild benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Gesichtsschutzschild benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Gesichtsschutzschild benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Gesichtsschutzschild benutzen
Artikel-Nr.:
     5417B-p404232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589369734
EAN/GTIN:
     4044589369734
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild
Gebotsschild, Gesichtschutz benutzen • ASR A1.3 M013 • DIN EN ISO 7010 M013
Weitere Informationen:
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
M = Gebotszeichen
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung:
Gesichtschutz benutzen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M013
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Nein
Hersteller:
SafetyMarking
Durchmesser:
200
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,28*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,40*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7250
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.A7252
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
11.A7255
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
21.A7252
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.