Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. L black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016586
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539378847
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Reißfeste Dreifachnähte
  • Verdeckte Knopfleiste
  • 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Stiftefach
  • 60° waschbar und trocknergeeignet
  • Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe verdeckt verarbeitet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
black
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
260 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Mantel
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel l, James, &, Nicholson, JN888, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 44,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 50,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.