Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL royal/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013652
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539129401
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
doppeljacke blau
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153

Ausführung:

Außenjacke:
  • Wind- und wasserdichtes, robustes Material (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000 g/m²/24h), versiegelte Nähte
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH ECO
  • Angeschnittene, regulierbare Kapuze
  • Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche
  • Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
  • Modische, reflektierende Details an Ärmel und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
Fleece-Innenjacke:
  • Pflegeleichte Fleecejacke in Melange-Optik mit kontrastfarbiger Einfassung, passend zur Außenjacke
  • 2 seitliche Taschen, Stehkragen
  • leicht tailliert

Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Innenjacke (220 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
royal/black
Material:
100% Polyester
Gewicht:
220 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: 3-in-1 jacke, James, &, Nicholson, Funktionelle, Damen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,10*
€ 79,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 86,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.