| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010726 Herst.-Nr.: 1316-666-121 EAN/GTIN: 4035386545223 |
| |
|
| | |
| Herren-Hose Slim Fit, Niedrige Leibhöhe, Elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 50, Schrittlänge 82 cm | Gr. 50 · Gewebe: 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan, 200 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 42 - 54, 90 - 106 Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | GREIFF | Größe: | 54 | Farbe: | mikrodessin blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose blau gr. 54, anzughose, anzughose herren, GREIFF-1316, Herren-Hose, SF, Premium, Gr., 54 |
| | |
| |