Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF-1316 Herren-Hose SF Premium Gr. 90 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF-1316 Herren-Hose SF Premium Gr. 90 schwarz
GREIFF-1316 Herren-Hose SF Premium Gr. 90 schwarz
GREIFF-1316 Herren-Hose SF Premium Gr. 90 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010691
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1316-666-110
EAN/GTIN:
     4035386321841
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Herren-Hose Slim Fit, Niedrige Leibhöhe, Elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 50, Schrittlänge 82 cm | Gr. 50 · Gewebe: 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan, 200 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 42 - 54, 90 - 106
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
GREIFF
Größe:
90
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,87*
€ 107,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 113,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.