Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869 Gr. 2XL dark-green/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010452
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539059906
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869

Ausführung:
  • Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Innenseite angeraut
  • Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
  • Paspel an Schulter-Vorderteil
  • Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • leicht tailliert
Material:
Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Größe:
2XL
Farbe:
dark-green/orange
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Hersteller:
James & Nicholson
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, damen jacke grün, damen jacke, damen jacken xxl, James, &, Nicholson, Damen, JN869
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 40,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 46,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.