| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010431 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539059272 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Sweat-Jacke Damen JN869
Ausführung: - Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Innenseite angeraut
- Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
- Paspel an Schulter-Vorderteil
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- leicht tailliert
Material: Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | braun | Größe: | XS | Farbe: | brown/stone | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Hersteller: | James & Nicholson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, damen jacke braun, damen jacke, damen jacke xs, James, &, Nicholson, Damen, JN869 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,95* | € 40,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,92* | € 46,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|