| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p393370 Herst.-Nr.: 4043692174594 EAN/GTIN: 4043692174594 |
| |
|
| | |
| Atlas Sicherheitsstiefel Ergo Med 735 XP S3 ESD SRC DGUV
Ausführung:
- EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV WRU CI
- Material: SOFT-Nubukleder
- Wasserabweisend
- Futter: akitv-X Funktionsfutter
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittssicherheit: XP metallfreie Durchtritthemmung
- Einlegesohle: textile Einlegesohle
- Sohle: Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, rutschhemmend, antistatisch, Kälteisolierend
- 3D-Dämpfungssystem
- Metallfrei: Nein
- in den Weiten: W10, W12, W13 und W14 erhältlich
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | PSA-Kategorie: | Kat. II | Verschluss: | Schnürung | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Material: | Leder | Hersteller: | Atlas | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz/royalblau | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 10 | Größe: | 49 | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas-Ergo-Med 735 XP - EN ISO 20345 S3 - W10 Gr. |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 86,26* | € 101,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 83,67* | € 101,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,65* | € 106,73* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 87,78* | € 107,49* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 104,92* | € 111,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|