Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 220 kg, Kugellager, Elastikreifen, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller, Bauhöhe 178 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 220 kg, Kugellager, Elastikreifen, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller, Bauhöhe 178 mm
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 220 kg, Kugellager, Elastikreifen, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller, Bauhöhe 178 mm
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 220 kg, Kugellager, Elastikreifen, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller, Bauhöhe 178 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p387809
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223397581
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Geschlossener Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Gehäuse Besonderheit 2:
schwere Ausführung
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
46 mm
Bauhöhe:
178 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
220 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm vollgummi, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-125-dunke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,09*
€ 101,45*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 107,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.