Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Edelstahl-Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 125 mm, Tragkraft 70 kg, Gleitlager, Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Edelstahl-Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 125 mm, Tragkraft 70 kg, Gleitlager, Gummirad
BS Rollen Edelstahl-Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 125 mm, Tragkraft 70 kg, Gleitlager, Gummirad
BS Rollen Edelstahl-Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 125 mm, Tragkraft 70 kg, Gleitlager, Gummirad
Artikel-Nr.:
     5417B-p385937
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885034221
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Gabel aus Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Schraublochentfernung:
60x50 mm
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Edelstahl
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
Rostfrei
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
8,3 mm
Ausladung:
35 mm
Bauhöhe:
158 mm
Plattengröße:
76x70 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
70 kg
Radbreite:
28 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125x28mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, BS-Edelstahl Lenkrolle-Platte-125-dunkelgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 18,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 24,88*
€ 5,00*
ab € 18,66*
€ 25,04*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 31,53*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.