Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Apparate-Lenkrolle,thermopl. Gummi grau, Durchm.125 mm, Traglast 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle,thermopl. Gummi grau, Durchm.125 mm, Traglast 70 kg
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle,thermopl. Gummi grau, Durchm.125 mm, Traglast 70 kg
Artikel-Nr.:
     369-E1617952
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E1617952
EAN/GTIN:
     4021885034221
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
· Gabel aus Edelstahl · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau · Spurlos· Radkörper aus Kunststoff· Gleitlager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
76x70 mm
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Bauhöhe:
158 mm
Schraublochentfernung:
60x50 mm
Rollentyp:
Lenkrolle
Schraubloch-Ø:
8,3 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastischer Gummi (TPE)
Traglast:
70 kg
Befestigungsart:
Schraubplatte
Material Gehäuse:
Edelstahl
Radbreite:
28 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Farbe Lauffläche:
grau
Radlager:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125x28mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Apparaterollen, Ersatzrollen, Rollen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 18,87*
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 24,88*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 18,66*
€ 25,04*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 31,53*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.