Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawera HSS-Stufenbohrer 4 - 20 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hawera HSS-Stufenbohrer 4 - 20 mm
Hawera HSS-Stufenbohrer 4 - 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p385184
Hersteller:
     Hawera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3165140630320
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Gesamtlänge L2 mm: 70,5
OCS: 0
Produktbezeichnung: Stufenbohrer spiralgenutet, Sechskantschaft 1/4"
Schaftdurchmesser mm: 6,5
Stufenanzahl: 9
Stufendurchmesser (Bereich) mm: 4,0-20,0
Stufenhöhe: 4
Empfohlen für die Bearbeitung von:
NE-Metallen, Stahlblechen und Kunststoffen

Anwenderhinweise:
Zum Bohren zylindrischer Löcher in Vollmaterial bis 4 mm Stärke; die konischen Schneiden der nächsten Bohrstufe können gleich zum Entgraten oder Anfasen der gefertigten Bohrung verwendet werden
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70,5
Durchmesser:
4-20
Anzahl Stufen:
9
Max. Bohrbereich:
20
Min. Bohrbereich:
4
Stufendurchmesser (Bereich) mm:
4,0-20,0
Stufenanzahl:
9
Gesamtlänge L2 mm:
70,5 mm
Produktbezeichnung:
Stufenbohrer spiralgenutet, Sechskantschaft 1/4"
Stufenhöhe:
4
Bohrbereich:
4,0-20,0
Schaft-Ø h8:
3,5
Hersteller:
Hawera
Schaftdurchmesser:
6,5
Schaft:
Sechskantschaft
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4 - 20 mm, mehrstufenbohrer, Hawera, HSS-Stufenbohrer, 4, -, 20, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,76*
€ 70,30*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 76,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 70,30*
€ 83,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 67,67*
€ 80,53
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 65,02*
€ 77,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,95*
€ 74,91
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 62,94*
€ 74,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 53,76*
€ 63,97
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.