Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 2XL royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p373748
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606010008
EAN/GTIN:
     4045981071867
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
HAKRO Sweatjacke College Herren #606

Ausführung:
  • Sportive Sweatjacke im College-Stil
  • mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
Gewicht: 300 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
606
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
10
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
royalblau
Größe:
2XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,08*
€ 39,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,88*
€ 39,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 39,48*
9 Tage
244
€ 5,90*
ab € 32,94*
€ 42,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,81*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,14*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,03*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 35,98*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,81*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,30*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,08*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,76*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,01*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,95*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,06*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.