Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach 5 Panel Mesh Cap mit flachem Schild MB6508 Gr. one size royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach 5 Panel Mesh Cap mit flachem Schild MB6508 Gr. one size royal
myrtle beach 5 Panel Mesh Cap mit flachem Schild MB6508 Gr. one size royal
myrtle beach 5 Panel Mesh Cap mit flachem Schild MB6508 Gr. one size royal
myrtle beach 5 Panel Mesh Cap mit flachem Schild MB6508 Gr. one size royal
myrtle beach 5 Panel Mesh Cap mit flachem Schild MB6508 Gr. one size royal
myrtle beach 5 Panel Mesh Cap mit flachem Schild MB6508 Gr. one size royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p369435
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223363135
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
6 Ziernähte am Schild Gefüttertes Baumwollschweißband Abziehbarer Sticker auf dem Schild Größenregulierung durch "click & snap" Verschluss
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbkürzel:
ry
Naht:
6 Ziernähte am Schild
Artikel:
MB6508
Beschreibung:
Patentverschluss Polyester 6 Ziernäht
Zusatz:
5 Panel Cap Patentverschluss Polyester/Pol
Hersteller:
myrtle beach
Material:
100% Polyester
Farbe:
royal
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, myrtle, beach, 5, Panel, Mesh, Cap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.