Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. S/M light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. S/M light-blue
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. S/M light-blue
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. S/M light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p369244
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223361599
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
  • Rückseite voll geschlossen 
  • Baumwolle, Elasthan 
  • Perfekte Passform durch Elasthaneinsatz und Flexfit®-Band 
  • 6 gestickte Luftlöcher 
  • 8 Ziernähte am Schild 
  • Laminierte Frontpanels 
  • Größen: S/M 56/57 cm, L/XL 58/59 cm
Weitere Informationen:
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
nicht waschen
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Farbkürzel:
lblu
Naht:
8 Ziernähte am Schild
Artikel:
MB6181
Beschreibung:
Rückseite voll geschlossen Baumwolle, Elast
Zusatz:
6 Panel Cap Flexfit Baumwolle Elastan<br /
Hersteller:
Myrtle Beach
Material:
Oberstoff: 98% Baumwolle; 2% Elasthan
Ausführung:
Anstoßkappe
Farbe:
light-blue
Größe:
S/M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.