Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Trendiges 5 Panel Mesh Cap in zahlreichen Farbvarianten MB071 Gr. one size white/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Trendiges 5 Panel Mesh Cap in zahlreichen Farbvarianten MB071 Gr. one size white/red
myrtle beach Trendiges 5 Panel Mesh Cap in zahlreichen Farbvarianten MB071 Gr. one size white/red
myrtle beach Trendiges 5 Panel Mesh Cap in zahlreichen Farbvarianten MB071 Gr. one size white/red
myrtle beach Trendiges 5 Panel Mesh Cap in zahlreichen Farbvarianten MB071 Gr. one size white/red
myrtle beach Trendiges 5 Panel Mesh Cap in zahlreichen Farbvarianten MB071 Gr. one size white/red
myrtle beach Trendiges 5 Panel Mesh Cap in zahlreichen Farbvarianten MB071 Gr. one size white/red
Artikel-Nr.:
     5417B-p368739
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223359435
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
6 Ziernähte am Schild Fashion-Schweißband Größe 54 cm / ab 4 Jahren Passendes Erwachsenen-Cap Art. MB070 Größenregulierung durch "click & snap" Verschluss
Weitere Informationen:
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Handwäsche
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Farbkürzel:
whrd
Naht:
6 Ziernähte am Schild
Artikel:
MB071
Beschreibung:
Patentverschluss 6 Ziern&auml;hte am Schild<br /
Zusatz:
5 Panel Cap Kinder mehrfarbig Polyes
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
myrtle beach
Material:
100% Polyester
Farbe:
white/red
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, myrtle, beach, Trendiges, 5, Panel, Mesh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.