Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. M rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p366486
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223681611
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Herren-Unterhemd
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911

Ausführung:
  • Einlaufvorbehandelter Single Jersey
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Körpernaher Schnitt mit Seitennähten
  • Halsbündchen aus 1:1 Feinripp, Necktape
  • JN971: Taillierter Schnitt

Material:
100% Baumwolle, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Naht:
Körpernaher Schnitt mit Seitennähten
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:0/M:100/Y:63/K: 12
Artikel:
JN911
Farbewerte Pantone:
200C
Beschreibung:
"Einlaufvorbehandelter Single Jersey Körpernaher Schnitt mit Seitennähten Halsbündchen aus 1:1 Feinripp, Necktape JN971: Taillierter Schnitt "
Features:
"Slimfit Baumwolle Kurzarm Rundhals"
Zusatz:
Slimfit Baumwolle Kurzarm Rundhals&q
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
rot
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
rd
Qualität:
160 g/m²
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rot
Größe:
M
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenunterhemd, herrenunterhemd gr. m, herren unterhemd, herren-t-shirts rot, James, &, Nicholson, Figurbetontes, Rundhals-T-Shirt, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.